使い捨てスリッパ タオル生地 前開きタイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(20足) 注文コード 55181990 品番 WS6155
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ホテル、サロンなどに使える1回使い切りのスリッパです。1足ずつ個包装されているので衛生的な使い捨てスリッパです。肌触りの良いタオル地で、かかとにはクッション入りで足の負担を軽減します。使い捨てながら、履き心地にこだわりました。個包装パッケージに日本語、英語、韓国語、中国語(繁体、簡体)が表記あり、外国人観光客・インバウンドにも対応できます。

用途ホテル、旅館、サロン、引っ越し、内装業、介護施設、来客用、出張用など 材質表:ポリエステル、ポリプロピレン、その他 底裏:EVA グレー 質量(g)片足:約19 縦(cm)27 横(cm)10.5 靴タイプスリッパ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51777768
2024-03-29
用途:
住宅内で使用
株式会社アイ・シー・エフ 様 (金融・保険業)

使用して数時間で破れた。粗悪品の印象です。リピートは絶対ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする