HUMMER(ハマー)
HUMMER(ハマー)の 幼児用/子供用自転車
トレーニーバイクYE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55182017
品番
MG-HMTB-YE
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
自転車の前に練習したいお子様におすすめ。 脚力がつき、バランスを取るコツがつかめます。
用途
ブレーキ無し
材質
スチームフレーム
質量(kg)
3.2
色
イエロー
耐荷重(kg)
約30
タイヤサイズ
17インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
87×44×59
高さ(cm)
サドル:約34〜41
適応身長(cm)
85〜106
適合年齢(歳)
2〜5
地上高さ(cm)
ハンドル:約53〜57
注意
※防犯登録は、防犯登録加盟の自転車店、また地域によっては警察署・交番でも登録が可能です。登録の際は、お荷物配達時の送り状控えが必要となりますのでご注意ください。その他登録に必要なものなどの詳細は、自転車取扱説明書に記載しておりますのでご確認ください。
※配送の都合上、一部組み立てが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません