FIELD CHAMP
FIELD CHAMPの 折畳み自転車
16インチ折畳み自転車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55182026
品番
MG-FCP16RD
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
印象的な赤いフレームが目を引く、 16インチ折畳み自転車。
コンパクトに収納できて持ち運びも便利!
用途
折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア
材質
スチームフレーム
幅(mm)
132
質量(kg)
約12.8
色
レッド
高さ(mm)
98
タイプ
折り畳み
奥行(mm)
55
タイヤサイズ
16インチ(16×1.75)
生産国
中国
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×51×61
適応身長(cm)
135〜
サドルの高さ(mm)
約680〜960
注意
※防犯登録は、防犯登録加盟の自転車店、また地域によっては警察署・交番でも登録が可能です。登録の際は、お荷物配達時の送り状控えが必要となりますのでご注意ください。その他登録に必要なものなどの詳細は、自転車取扱説明書に記載しておりますのでご確認ください。
※配送の都合上、一部組み立てが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません