ノーパンク20インチ折畳み自転車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55182060 品番MG-AP206NL
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

6段変速 ノーパンクタイヤの20インチ折り畳み自転車。
厚みのあるサドルを採用し、衝撃を和らげます!
パンクによるアクシデント防止!
定期的な空気の補充は不要!
路面とのの摩擦が少なく安定した走行性!
リムとタイヤが外れにくく安全!
折り畳んで保管できる
災害時・緊急時のいざという時にも役立つ1台。

用途ノーパンクタイヤ・折畳みフレーム・折畳みハンドル・6段変速 材質スチームフレーム 幅(mm)147 質量(kg)約17 シルバー 高さ(mm)99 タイプ折り畳み 奥行(mm)55 タイヤサイズ20インチ(20×1.75) 生産国中国 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×47×68 適応身長(cm)152〜 サドルの高さ(mm)約780〜940
注意
※「パンクしない自転車」は頑丈な自転車という意味ではありませんので、激しい乗り方などをされますと、故障の原因となります。
※防犯登録は、防犯登録加盟の自転車店、また地域によっては警察署・交番でも登録が可能です。登録の際は、お荷物配達時の送り状控えが必要となりますのでご注意ください。その他登録に必要なものなどの詳細は、自転車取扱説明書に記載しておりますのでご確認ください。
※配送の都合上、一部組み立てが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする