曜日別特売
MG-AP266NL ノーパンク26インチ折畳みシティサイクル ACTIVE PLUS 55182069

MG-AP266NL ノーパンク26インチ折畳みシティサイクル ACTIVE PLUS 55182069
MG-AP266NL ノーパンク26インチ折畳みシティサイクル ACTIVE PLUS 55182069
MG-AP266NL ノーパンク26インチ折畳みシティサイクル ACTIVE PLUS 55182069
MG-AP266NL ノーパンク26インチ折畳みシティサイクル ACTIVE PLUS 55182069
MG-AP266NL ノーパンク26インチ折畳みシティサイクル ACTIVE PLUS 55182069
MG-AP266NL ノーパンク26インチ折畳みシティサイクル ACTIVE PLUS 55182069
MG-AP266NL ノーパンク26インチ折畳みシティサイクル ACTIVE PLUS 55182069
MG-AP266NL ノーパンク26インチ折畳みシティサイクル ACTIVE PLUS 55182069
MG-AP266NL ノーパンク26インチ折畳みシティサイクル ACTIVE PLUS 55182069

ノーパンク26インチ折畳みシティサイクル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード55182069品番MG-AP266NL
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

軽快車タイプのノーパンク折畳み自転車。
LEDオートライト搭載で、暗くなったら自動で点灯します!
パンクによるアクシデント防止!
定期的な空気の補充は不要!
路面とのの摩擦が少なく安定した走行性!
リムとタイヤが外れにくく安全!!
折り畳んで保管できる
災害時・緊急時のいざという時にも役立つ1台。

用途ノーパンクタイヤ・折畳みフレーム・6段変速・カゴ(樹脂製)・LEDオートライト・サークルキー(スペアキー付)材質スチームフレーム幅(mm)181質量(kg)約19.7オフホワイト高さ(mm)105タイプ折り畳み奥行(mm)58タイヤサイズ26インチ(26×1-3/8)生産国中国寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カゴ:37×24×26、組立時:181×58×105 折畳み時:98×60×93折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×60×93適応身長(cm)149~サドルの高さ(mm)約770~890
注意
※。
※「パンクしない自転車」は頑丈な自転車という意味ではありませんので、激しい乗り方などをされますと、故障の原因となります。
※防犯登録は、防犯登録加盟の自転車店、また地域によっては警察署・交番でも登録が可能です。登録の際は、お荷物配達時の送り状控えが必要となりますのでご注意ください。その他登録に必要なものなどの詳細は、自転車取扱説明書に記載しておりますのでご確認ください。
※配送の都合上、一部組み立てが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする