曜日別特売
MG-FCP2016GR 20x16インチ6段折畳み自転車GR FIELD CHAMP 55182114

MG-FCP2016GR 20x16インチ6段折畳み自転車GR FIELD CHAMP 55182114
MG-FCP2016GR 20x16インチ6段折畳み自転車GR FIELD CHAMP 55182114
MG-FCP2016GR 20x16インチ6段折畳み自転車GR FIELD CHAMP 55182114
MG-FCP2016GR 20x16インチ6段折畳み自転車GR FIELD CHAMP 55182114
MG-FCP2016GR 20x16インチ6段折畳み自転車GR FIELD CHAMP 55182114
MG-FCP2016GR 20x16インチ6段折畳み自転車GR FIELD CHAMP 55182114
MG-FCP2016GR 20x16インチ6段折畳み自転車GR FIELD CHAMP 55182114
MG-FCP2016GR 20x16インチ6段折畳み自転車GR FIELD CHAMP 55182114
MG-FCP2016GR 20x16インチ6段折畳み自転車GR FIELD CHAMP 55182114
MG-FCP2016GR 20x16インチ6段折畳み自転車GR FIELD CHAMP 55182114

20x16インチ6段折畳み自転車GR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード55182114品番MG-FCP2016GR
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

6段変速 カゴ・ライト・リアキャリア付きの充実スペック!
前後のタイヤサイズが異なる、漕ぎやすい設計。

用途折畳みフレーム・6段変速・カゴ・LEDライト・リアキャリア材質スチームフレーム幅(mm)145質量(kg)約16モスグリーン高さ(mm)109タイプ折り畳み奥行(mm)55タイヤサイズ前:20インチ(20×1.75)、後:16インチ(16×1.75)生産国中国寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カゴ:31×27×17、組立時:145×55×109 折畳み時:102×55×92折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×55×92適応身長(cm)136~サドルの高さ(mm)約710~880
注意
※防犯登録は、防犯登録加盟の自転車店、また地域によっては警察署・交番でも登録が可能です。登録の際は、お荷物配達時の送り状控えが必要となりますのでご注意ください。その他登録に必要なものなどの詳細は、自転車取扱説明書に記載しておりますのでご確認ください。
※配送の都合上、一部組み立てが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする