セーフティスニーカー 5070

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55182383 品番 MK5070
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ホールド力の高い3本マジックで足元をがっちり固定!
シンプルなホワイトブラックの他に、人気のレッドもカラー展開!
靴底は全面屈曲屈強ソールで、グリップ力抜群!
ホワイト色は、マーキング跡がつきにくい白色底を採用しています!

サイズ(cm)24.5 ブラック 足幅3E 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革・ポリエステル 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)約390(26cm) 材質(先芯)鋼先芯 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55182435
2018-01-11
用途:
機械メンテ
建設業・工事業

マジックテープが、少し悪い。
先を、頑丈にして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする