S4カルチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55182848 品番 PA001-3CHN
参考基準価格(税別)¥430,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

小型ながらも多彩な取付方法と多数機能が備わっています。
けん引式除草剤なので作業速度2〜10kmと高速作業が可能です。
トラクタ・乗用管理機・田植え機など様々な機械に取付可能です。
石などの衝撃が加わったとき、本体が後方に逃げる構造になって、衝撃を吸収します。
前2本は6段階爪幅を調整でき、センター爪は8段階高さを調整できます。
条間やタイヤの深さも調整可能です。
爪は上下で使用可能なため、経済的です。

仕様作業効率(a/h):25〜50、平高うね:通路・中央が可能(通路の高さを調整する金具がある) 質量(kg)82 フレーム(太さ)50角(4.5mm) 条数3条 長さ(cm)下プレート:51 対応ヒッチ:三点直装、田植機用、乗用管理機など 条間距離(cm)(対応)45〜80 馬力(PS)(対応)5〜38 地上高さ(cm)45
注意
※S4カルチ1条のみ、フレームとヒッチが付属されていません。
※S4カルチ2条、3条、4条、5条はフレーム、ONレーキが付属されていますが、ヒッチは別売りになります。
※修理については北海道にありますメーカーまでご自身の送料負担でお願いします

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする