キュウホー
キュウホーの 防除機・噴霧器
キュウホーの 散粒機・散布機・散粉機
施肥機(ジョーニシ)ステップスタンド付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55182945
品番
P020-1C(GPS有)
参考基準価格(税別)
¥349,300
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
電動繰出タイプ(GPS有り、GPS信号による車速連動)の施肥機です。
作業速度が変化しても、車速連動で施肥の繰り出し量を自動調整します。
1ホッパに最大3本のホースを取付可能です。
備考
GPS有り
種類
電動
タンク容量(L)
50
機種
(取付可能)S4,S3カルチ/狭畦用 中耕機/玉ねぎカルチ
適応
散布材:粒状・砂状・顆粒状資材
注意
※修理については北海道にありますメーカーまでご自身の送料負担でお願いします
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません