キュウホー
キュウホーの 防除機・噴霧器
キュウホーの 散粒機・散布機・散粉機
施肥機(ジョーニシ)ステップスタンド付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55182954
品番
P020-2D(GPS無)
参考基準価格(税別)
¥327,400
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
電動繰出タイプ(GPS無し)の施肥機です。
手元スイッチで繰り出し量を変更出来ます。
1ホッパに最大3本のホースを取付可能です。
備考
GPS無し
種類
電動
タンク容量(L)
50(×2)
機種
(取付可能)S4,S3カルチ/狭畦用 中耕機/玉ねぎカルチ
適応
散布材:粒状・砂状・顆粒状資材
注意
※修理については北海道にありますメーカーまでご自身の送料負担でお願いします
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません