パラフィルム

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55183040 品番 PRFPF 4×125
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

よく伸びて、優れた密閉性。伸張性が高く、通気性の無い防湿性フィルム
材質は検体や薬品を冒さず無色透明の無毒性
フラスコあるいはキュベットといった容器の封、または保護するために一般的に実験、研究現場にて使用されています。

使用温度範囲(℃)7〜32 材質パラフィン 幅(mm)約100 質量(g)800 長さ(m)約38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02868817
2022-01-28
用途:
容器の乾燥防止(蓋代わり、蓋補強)。
フォトランド 様

このパラフィルムはキムワイプとともに実験、研究室の定番必需品。
その職を離れて久しいが、日常にあったらと思い購入した。
やはり便利。使ってみないと便利さを私は説明できない。

対象商品:
02868826
2021-08-25
用途:
検査
医療・福祉・介護関連業

実験室や検査室では定番の物品です。毎日使うものなので通販で買えるのはありがたいです。

対象商品:
02868817
2021-06-06
用途:
チューブキャップの封じ
その他業種

在庫が切れそうだったので購入。
必要な幅、長さに切ることが出来るので良いです。

対象商品:
02868817
2020-10-19
用途:
シャーレのシール
国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学 様 (教育・研究機関)

いつも使っているので、特に問題ないです。
良く伸びるし、強度もちゃんとあるのでOK!

対象商品:
02868817
2020-09-09
用途:
機械工作 密閉したい時
製造業

よく伸びて、使いやすかったです。注文してすぐ届くので便利です。

対象商品:
02868817
2020-04-08
用途:
日常
電気・ガス・熱供給・水道業

この商品は使い勝手がいいし、探してここが一番安いので助かります。

対象商品:
02868817
2018-02-12
用途:
酒類の保管

シッカリ伸びて酒のキャップ&瓶に密着してくれます。

1人が参考にしています
対象商品:
02868826
2017-11-28
用途:
液体のサンプルを小瓶に詰め発送する際に、液漏れの為に巻き付けている。
エフオーアイ株式会社 様 (卸売・小売業)

幅のサイズも使用している用途に適しており、伸縮性も希望に合っている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする