食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF]

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(20m) 注文コード 55183110 品番 EF-04816
参考基準価格(税別)¥31,760 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

改正食品衛生法 令和2年告示第196号ポジティブリスト制度、第380号(ヘプタン含む)に完全適合で安心です。
FDA(CFR21.170〜199)適合しています。
使用流体は水、飲料水、食品、薬品、空気です。油脂類を含む流体搬送にも使用可能です。
一般的なシリコーン製ローラーポンプチューブに比べ5倍以上の耐久性があり、ローラポンプチューブの交換頻度を大幅に削減できます。
チューブしごきによる削れカスの発生が少なく異物混入リスクを軽減できます。

用途食品工場、化粧品工場、製薬工場などのローラーポンプ用チューブ(軟質塩化ビニール製) 材質【主材質】軟質塩化ビニール 質量(kg)0.8 ナチュラル透明 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5〜60 内径(Φmm)4.8 使用圧力(MPa)0〜0.2(23℃)、0〜0.1(60℃) 内径×外径(Φmm)4.8×8 肉厚(mm)1.6 外径(Φmm)8 最小曲げ半径(mm)25 使用流体水、飲料水・食品、空気、薬品 法規制改正食品衛生法196号(PL制度)・324号(PL制度)・380号(へプタン含む)、FDA(CFR21.170〜199)、RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧、耐薬品、耐油、透明性、柔軟性
注意
※メーカー製品は、一般工業用向けに開発、製造されたものです。
※安全面での配慮が必要な用途については、ご使用者様にて事前にご確認ください。
※体内に埋植、注入する用途、或いは体内に一部が残留する恐れがある用途には使用しないでください。
※使用流体がチューブ内に滞留する場合は、樹脂臭気が内容物に移り、不快を感じる場合がありますのでご使用前に確認してください。
※使用温度範囲内でご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする