漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 FSTH100C専用[トヨコネクタ TC3-FST型]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55183207 品番 TC3-FST15-1S
参考基準価格(税別)¥61,490 販売価格(税込) ¥51,959
販売価格(税別)
47,235

◆◇特長◇◆
※フッソサーモ-S100℃ホース専用継手になります。
【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手
【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的
【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要
【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能
【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
◆◇他のおすすめ商品◇◆
・シリコーンホース用フェルール継手をお探しの方は「TC3-FS型」を検索ください。
・塩ビホースやフッソホース用のフェルール継手をお探しの方は「TC3-F型」を検索ください。

用途
・トヨックスホース(FSTH100C)専用継手
・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手
材質【ニップル】SUS316L【袋ナット】SCS13(SUS304相当) 質量(kg)0.271 使用温度範囲(℃)-5〜100 寸法L(mm)55 規格(フェルール)1S 寸法A(mm)50.5 寸法B(mm)43.5 寸法C(mm)22.6 適合品番FSTH100C-15 機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品 二面幅(mm)27 寸法d1(Φmm)13.3 法規制RoHS2修正規制適合 材質(スリーブ)PVDF 適合ホース内径(Φmm)15 アズワン品番67-9204-94 寸法HEX(mm)30.8 入数1個 適合ホースフッソサーモ-S100℃ホース RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は、フッソサーモ-S100℃ホース専用のホース継手です。
※ホースを挿入する際に、ホース口表面に油等を塗らないでください。ホース抜け発生の原因になります。
※ホース内に流体を流している時は、継手の組立・分解作業はしないでください。流体漏れやホース抜け発生の恐れがあります。
※ホースや継手の内面以外を流体に接触させないようにしてください。
※袋ナットは、すき間がなくなるまで締め上げてください。隙間がある状態で使用されますとホース抜けや流体漏れによるトラブルが発生します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

2分でわかる!液だまりしにくく衛生的な継手 トヨコネクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする