◆◇特長◇◆ ※フッソサーモ-S100℃ホース専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・シリコーンホース用フェルール継手をお探しの方は「TC3-FS型」を検索ください。 ・塩ビホースやフッソホース用のフェルール継手をお探しの方は「TC3-F型」を検索ください。