セーフティスニーカー 7790

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55183232 品番 MK7790
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

カラー豊富な5色展開!
ブラック色は、アッパーもソールもALLブラック!
超軽量&幅広4Eタイプで履きやすい!
靴底は安全面を考慮し、ALLゴム底タイプで滑りやすい作業場でもグリップ力を発揮!
超軽量EVAミッドソール採用で履き心地が良い商品です

サイズ(cm)25 ホワイト×ブラック 足幅4E 形状ローカット 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底 標準質量(g/片足)約370(26cm) 機能軽量 材質(先芯)樹脂先芯 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55183485
2024-07-24
用途:
フォークリフト運転時
株式会社フィールドネットワーク 様 (建設業・工事業)

今までに色んなメーカーの種類を履いて来ましたが適度に重さもあり耐久性は悪くないのでヘビロテしてます。

対象商品:
55183528
2022-09-28
用途:
仕事用
サービス業

オレンジブラックを気に入ってずっと使ってきました。今回買い足そうと思ったら廃番になっているとのことでした。若干靴底が薄い感じもしますが、柔軟性もあり高所作業時も歩きやすいです。ほかの色にはあまり魅力を感じないので復活してほしいです。

対象商品:
55183266
2018-10-28
用途:
機械メンテナンス等の軽作業
その他業種

市販の中敷を併用しなければ、足が痛くなります。もう少しクッション性を向上して頂きたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする