UB-269-036-0 キーレス傘立トレス テラモト 55183338 UB-269-036-0 キーレス傘立トレス テラモト 55183338 UB-269-036-0 キーレス傘立トレス テラモト 55183338 UB-269-036-0 キーレス傘立トレス テラモト 55183338

キーレス傘立トレス

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55183338 品番 UB-269-036-0
参考基準価格(税別)¥280,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

かぎ不要のダイヤルロック式傘立てです。カギの紛失・盗難の心配がなく安心の設計です。

用途施設備品 付属品キャスター、マスターキー1本 種別組立式 材質本体:スチールに粉体塗装、受皿:ポリプロピレン、看板:塩化ビニール 質量(kg)24.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1027×508×1335 収納本数(本)36 ロックダイヤル式
取扱説明書:(4.03MB)
注意
※お客様組立品です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする