UB-271-216-0 StoreStyle 傘立Case16 テラモト 55183435

 

UB-271-216-0 StoreStyle 傘立Case16 テラモト 55183435
UB-271-216-0 StoreStyle 傘立Case16 テラモト 55183435
UB-271-216-0 StoreStyle 傘立Case16 テラモト 55183435
UB-271-216-0 StoreStyle 傘立Case16 テラモト 55183435

StoreStyle 傘立Case16

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×351×956
内容量1台注文コード55183435品番UB-271-216-0
参考基準価格(税別)¥155,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

移動がしやすいキャスター仕様です。4面パネルで傘を見せず、スマートに収納できます。

用途施設備品付属品キャスター、マスターキー1本材質本体:スチールにメラミン焼付塗装、受皿:ポリプロピレン(再生樹脂)、パネル:スチールにメラミン焼付塗装質量(kg)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×351×956収納本数(本)16ロックダイヤル式
注意
※お客様組立品です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする