ボルトヒート キルティングベスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 55183469 品番 G-8839
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

SS〜5Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sはユニセックスサイズ
背中上部と脇ポケットの計3か所にある電熱シートが背中やお腹、ポケットの中で手も温めることができます。
USB接続コード(Type-A)
背中裏側のアルミプリントは熱を外に逃がしにくい仕様
衣服内の暖気を逃がしにくい立衿フライス仕様
アームホール部分はツッパリ感を軽減するストレッチテープ付き
両脇防風ストレッチ素材
両脇ドットボタンポケット
左脇ポケット内に電源スイッチあり
バッテリーやペットボトルを収納できる左脇マルチポケット(ポケット内にはUSBケーブル用ホールつき)

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
スポーツ観戦
タウンユース
カジュアル
防寒
節電
種別ベスト グレー サイズS 胸囲(cm)104 混率(%)(表)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100 肩幅(cm)35 着丈(cm)61 機能防寒、ストレッチ 素材(表)スムースタフタ、(前身裏)タフタ、(背裏)アルミプリント、(脇)防風ストレッチ 適合バッテリーGB-882N(別売り)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
※衣類単品となります。
※公式バッテリー以外は安全・動作保証対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする