耐油底ウレタンワークブーツ 7870

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55183844 品番 MK7870
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

幅広ウレタン耐油底ワークブーツ
アキレス腱部に発砲ゴム使用で動きやすい!
ウレタン底特有の軽量とクッション性の特徴を活かしたモデル!
つま先部分は本革補強
くるぶし保護パッド付

サイズ(cm)25 ブラック 足幅4E 形状ハイカット 材質(アッパー)合成皮革・本革(つま先) 材質(ソール)合成樹脂 標準質量(g/片足)約500(26cm) 機能耐油底 材質(先芯)鋼先芯 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55183887
2023-05-17
用途:
工場での作業
銅堂 様 (製造業)

写真じゃわかりませんが靴の後ろ、アキレス腱の部分が伸縮生地になっていて、履き心地はいいです。しかしそのため後側の安全性は少し不安です。また、履く時、掴む部分がつい伸縮素材の部分になってしまうので毎回ちょっと履きづらいです。
今まで買ったこの手のブーツ全てがそうなので、私の足のせいかもしれませんが、きっちり締めるとベルトが長すぎてベルクロが止まらなくなります。特に馴染んで緩くなってくるとぜんぜんきつく締めることができません。この商品は裏側がよく伸びるので、使い始めてひと月ほどでそろそろ限界に達しています。もっと絞められるような位置まで靴側ベルクロを伸ばすか、ベルトの折り返し側のアンカーをもっと外につけて欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする