高所用ワークブーツ 7880

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55183905 品番 MK7880
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

高所作業で求められる屈曲性を備えた高所用ワークブーツです
ソールは素足感覚で地面に吸い付く履き心地
ホールド力の高い2本ビッグマジックで足元をがっちり固定!
つま先の力がかかる部分は本革補強
後ろ部分には、反射材を使用で安全面もサポート!
くるぶし保護パッド付

サイズ(cm)24.5 ブラック 足幅3E 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革・本革(つま先) 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)約440(26cm) 材質(先芯)鋼先芯 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプブーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55183966
2021-02-11
用途:
高所等作業
農・林・水産業

ソールの軟らかいのが売りのようだが、薄過ぎて返って足が疲れる感じがする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする