耐油底ウレタンワークブーツ半長靴 7890

(7件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55184036 品番 MK7890
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

幅広ウレタン耐油底ワークブーツ
履くたびに増すフィット感、ユーズド加工で柔軟性に優れる
ウレタン底特有の軽量とクッション性の特徴を活かしたモデル!
つま先部分は本革補強
後ろ部分には、反射材を使用で安全面もサポート!

サイズ(cm)27 ブラック 足幅4E 形状ミドルカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革・本革(つま先) 材質(ソール)合成樹脂 標準質量(g/片足)約510(26cm) 機能耐油底 材質(先芯)鋼先芯 靴タイプ半長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55184036
2023-05-01
用途:
機械のメンテナンス時
農・林・水産業

カップソールで、はきやすいです。重量も軽くてよいです。しかし、ソールに弾力が感じられないので、1日履いてみたが、かなり疲労感がありました。もう買いません。

対象商品:
55184027
2019-11-25
用途:
解体工事
サンエイメタル工業 様 (建設業・工事業)

足になじむようで軽量で今まではいた安全靴の中でも一番良いと思います

対象商品:
55184018
2019-01-02
用途:
警備勤務時
その他業種

底がウレタンのためか柔らかく、指先の余裕も普通にあり、以前使っていた寅壱より履き良い。
私にとっては、ようやく良い物に巡り合えた感じ。

耐久性は、これから見てみます。

対象商品:
55184027
2018-08-12
用途:
溶接作業
製造業

此の処 スニーカータイプの安全靴に変えていましたが、溶接では 火花 ドリリングでは切粉が隙間から靴の中に入り 火傷 切粉 チクチク この半長靴なら まず 大丈夫。以前は 全革のを履いていた。
これは はるかに軽いから、疲れにくい。履きやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
55184027
2017-08-05
用途:
溶接作業

歩きにも対応 熱にも強く満足しています。次回も購入したいと思います

対象商品:
55184045
2017-05-30
用途:
建設業
建設業・工事業

足の甲が高いのでスッポリはいらないので今回のは気に入りました

対象商品:
55184045
2018-07-03
用途:
溶接、車輛整備

足の甲部分の縫い目がすぐにほつれて口が開いてしまった。
値段なりといったところ。
次は別の商品を試します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする