エナメル ハイカットセーフティスニーカー 5600

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25.5 ガンメタルグレー×ホワイト 注文コード55185113 品番MG5600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色14種類から選べます 他の種類を見る

白金ナノ加工された制菌消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくい!
ヘビ柄アクセントのエナメルハイカットセフティ
幅広&甲高の方にオススメのモデルです

サイズ(cm)25.5 甲被タイプ紐タイプ ガンメタルグレー×ホワイト 靴タイプスニーカー 形状ハイカット 材質(アッパー)合成皮革 材質(先芯)鋼先芯 機能制菌×消臭インソール 材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底 標準質量(g/片足)約410(26cm) 足幅4E

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55185165
2023-10-30
用途:
若い従業員の作業に
洋食厨房吉 様 (飲食業)

おしゃれで安全で喜んでいます
ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする