仕様最大480Wの電力を供給。高効率94%および低消費電力。150%のピーク負荷能力アクティブ力率コントローラ内蔵 (PF > 0.94)|自由空気対流による冷却|保護機能 短絡・過負荷・過電圧・過温度|UL 508認定|DC OKリレー接点内蔵|100%全負荷バーンイン試験|動作温度範囲:-25°〜70℃|NDAA/TAA準拠
取付方式DINレール取付け
定格出力電流(A)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.5×125×128.5
材質(ケース)メタル
定格出力電力(W)480
入力周波数(Hz)47〜63
定格出力電圧(V)DC48
入力電圧範囲(V)AC90〜264、DC127〜370
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25〜70