仕様●ギガビットPoE++ INポート:1●ギガビットPoE+ OUTポート:1●ギガビットPoE++ OUTポート:1●PoEバジェット:60W●ハードウェアバージョン:Version v1.0R
材質IP67メタル
取付方式ウォールマウント可能
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt
電源PoE++(60〜90W)デバイスから給電
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×74×44
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40〜75
データレート1000Mbps