産業用ギガビットUPoEスプリッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55185429 品番TI-SG104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

TI-SG104は、ギガビットUltra PoE接続を使用して非PoEデバイスをネットワーク化し、電源とギガビットデータソースに分割します。

仕様●ギガビットUltra PoE INポート:1●ギガビットDATA OUTポート:1●4ピン着脱式ターミナルブロック(デュアルDC出力):1●DIPスイッチ:調整可能な出力電力 DC12V、16V、24V、48V●ハードウェアバージョン:Version v1.0R 材質IP30メタル 取付方式DINレール取付け、ウォールマウント 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt互換 出力最大 複合DC出力: 48V(1.25A)/24V(2.3A)/16V(2.3A)/12V(2.3A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×82×32 入力PoE電力15.4W/30W/60W/95W RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜75 データレート1000Mbps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする