ハイカットセーフティスニーカー 5640

(6件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55185542 品番 MG5640
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

白金ナノ加工された制菌消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくい!
ホールド力の高い3本マジックで足元をがっちり固定!
かかと部分には反射材を使用で、安全面もサポート!
通気性抜群のビッグメッシュ採用
クッション性の良いEVAミッドソール採用

サイズ(cm)26 ホワイト 足幅4E 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革・ポリエステル 材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底 標準質量(g/片足)約430(26cm) 機能制菌×消臭インソール 材質(先芯)鋼先芯 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-06-03
用途:
組立ライン作業
製造業

ライン内を忙しく歩き回るせいか半年程でプラスチック片がぽろぽろ靴内に出てくる。せめて一年は履ける耐久性が欲しいな。履き心地は良いのに残念。

1人が参考にしています
対象商品:
55185716
2021-10-28
用途:
自動車整備士として使用
K,s ガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

28cmを購入しましたが幅広でゆったりしていて
足が疲れません
とてもいいです
あとはどのくらいもつかって感じです

対象商品:
55185628
2022-01-19
用途:
内装工事時
アシュクヤ 様 (建設業・工事業)

デザインも軽さも良くて、履き心地は十分です。値段もお手頃!!

対象商品:
55185603
2020-06-02
用途:
夏バイクに乗る時
やまだ精肉店 様

黒で通気が良くてくるぶしをカバーしてくれる物を探していましたが
レビューどうり1サイズ小さめでぴったりでした。

1人が参考にしています
対象商品:
55185646
2021-03-20
用途:
普段履き
教育・研究機関

もう少し通気性が良いと最高なのですが、つま先にカップが入っているので無理ですかね。

対象商品:
55185646
2019-08-31
用途:
主に軽作業

非常に軽く、甲・足首回りのホールド感も気にいってます
マジックテープのベルト部分が私には長く感じられ
2cm位短くなると更に良いと思います
私は幅広・甲高で3Eは履けませんので全般的にベルトが
短くても対応出来るのではないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする