高所用用ハイカットセーフティ 440

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55185725 品番 DK440
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高所用作業にピッタリのタビ底ハイガードタイプ
履き口裏地にチェック生地とカラーステッチが効いた小粋なモデル
後ろ部分には反射材を使用で、安全面もサポート!
くるぶし部分に保護パッド付
綿素材なので、通気性があり、履き心地もやわらか。

サイズ(cm)24.5 ブラック 足幅3E 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)綿 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)約450(26cm) 材質(先芯)鋼先芯 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする