DK440 高所用用ハイカットセーフティ 440 KITA(喜多) ブーツ マジックタイプ 55185883

DK440 高所用用ハイカットセーフティ 440 KITA(喜多) 55185883 DK440 高所用用ハイカットセーフティ 440 KITA(喜多) 55185883 DK440 高所用用ハイカットセーフティ 440 KITA(喜多) 55185883

高所用用ハイカットセーフティ 440

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25.5 グレー 注文コード55185883 品番DK440
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色21種類から選べます 他の種類を見る

高所用作業にピッタリのタビ底ハイガードタイプ
履き口裏地にチェック生地とカラーステッチが効いた小粋なモデル
後ろ部分には反射材を使用で、安全面もサポート!
くるぶし部分に保護パッド付
綿素材なので、通気性があり、履き心地もやわらか。

サイズ(cm)25.5 グレー 足幅3E 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)綿 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)約450(26cm) 材質(先芯)鋼先芯 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする