曜日別特売
GP-201B HANDY LIGHT MINI 富士倉 55186224

 

GP-201B HANDY LIGHT MINI 富士倉 55186224
GP-201B HANDY LIGHT MINI 富士倉 55186224
GP-201B HANDY LIGHT MINI 富士倉 55186224
GP-201B HANDY LIGHT MINI 富士倉 55186224

HANDY LIGHT MINI

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個色(本体)ブルー注文コード55186224品番GP-201B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ペンクリップと強力磁石でハンドフリー。小型で便利。非常灯にも最適。

電球の種類LED仕様SMD 3528 LEDチップ5個使用質量(g)36.7(本体のみ)全光束(Lm)120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×170×31使用電池アルカリ単4形電池×3本(別売)連続点灯時間2h耐水性無し色(本体)ブルー明るさ(Lm)120照射距離(m)20
注意
※電池は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55186233
2018-10-21
用途: 製作製品の装備品
製造業

当社で建造の津波シェルターの艙内照明装置として、乾電池式の本ライトを使用しております。
1基に7灯・設置しており、今回不足分を購入。
重量・照度・大きさ全てにおいて最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする