YT-002 充電式DIY専用 LED STYLISH LIGHT 富士倉 55186328 YT-002 充電式DIY専用 LED STYLISH LIGHT 富士倉 55186328 YT-002 充電式DIY専用 LED STYLISH LIGHT 富士倉 55186328 YT-002 充電式DIY専用 LED STYLISH LIGHT 富士倉 55186328 YT-002 充電式DIY専用 LED STYLISH LIGHT 富士倉 55186328

充電式DIY専用 LED STYLISH LIGHT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55186328 品番YT-002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

持ち運びに便利。充電式で軽量ボディ。ハンドルが360度回転するので角度調整自由。大型COBチップ採用。
軽量設計なので壁掛でも使用できます。背面に壁掛穴付。

電球の種類LED 特殊用途防沫 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)(HIGH)1800、(LOW)750 付属品コンセント用充電器 仕様COB LEDチップ使用 質量(g)930 タイプ広角(120°) バッテリー(内蔵)リチウムイオン×4本 色温度(K)5700 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×63.5×230(ハンドル含む) バッテリー容量(Ah)2.4 バッテリー電圧(V)3.7 電池寿命約500回 充電時間(時間)8 防水仕様IP44(生活防水) 使用時間(時間)(HIGH)2、(LOW)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする