VA-63N22 ヴァンテアン パネルシステム 22型 ループクロス 900×1800 ヴァンテアンパネル 55186366

※寸法などイメージ画像です

VA-63N22 ヴァンテアン パネルシステム 22型 ループクロス 900×1800 ヴァンテアンパネル 55186366
VA-63N22 ヴァンテアン パネルシステム 22型 ループクロス 900×1800 ヴァンテアンパネル 55186366
VA-63N22 ヴァンテアン パネルシステム 22型 ループクロス 900×1800 ヴァンテアンパネル 55186366
VA-63N22 ヴァンテアン パネルシステム 22型 ループクロス 900×1800 ヴァンテアンパネル 55186366
VA-63N22 ヴァンテアン パネルシステム 22型 ループクロス 900×1800 ヴァンテアンパネル 55186366
VA-63N22 ヴァンテアン パネルシステム 22型 ループクロス 900×1800 ヴァンテアンパネル 55186366
VA-63N22 ヴァンテアン パネルシステム 22型 ループクロス 900×1800 ヴァンテアンパネル 55186366
VA-63N22 ヴァンテアン パネルシステム 22型 ループクロス 900×1800 ヴァンテアンパネル 55186366

ヴァンテアン パネルシステム 22型 ループクロス 900×1800

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送21日以内出荷とは
ブラック
内容量1枚注文コード55186366品番VA-63N22
参考基準価格(税別)¥46,700販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

スタイリッシュなデザインとフレキシブルな機能で空間を演出するパネスシステムです。
スペースや用途に合わせ、縦にも横にも使え、高さや角度調節も自由自在です。また、取り付けも解体も、手間をかけずに簡単です。
展示会、イベント会場、会見場、ワクチン接種会場、更にはオフィスでの受付ブースやパーティションなどコーディネートは様々です。
パネルとパイプを簡単につなげます。ビスを固定する、押す、ひねる、ドライバー1本で取り付けOK。2連・3連とつなげられます。お客様簡易施工型商品になります。
表面材がループクロスタイプなのでマジックテープが使えます。

用途公共施設や事務所などの簡易的かつ一時的な仕切りや掲示パネルとして仕様●掲示面:ループクロス材質パネル芯材:ペーパーロールコア/フレーム:アルミアルマイト仕上/コーナージョイント:ABS 樹脂焼付塗装幅(mm)900厚さ(mm)22ブラック高さ(mm)1800タイプ22型グリーン購入法適合
注意
※個人宅への配送は不可となりますので企業様名や法人様名・屋号をご明記ください。
※1階での引き渡しとなります(上位階への配送は対応できません)。
※お客様施工商品になります。
※パネルのみとなりますのでオプション部材のパイプ・パネルクリップ・エンドキャップ・ベース各種などの部材を別途ご購入お願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする