LED10W投光器専用バネクランプ

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55186407 品番OP-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・GP-101※1・AS-010・HX-101) 寸法(幅W×長さL)(mm)(スペーサー)10×20 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60.5×105×54
注意
※10W以外の投光器は重量が重いため使用できません。ご注意下さい。
※バネクランプを取付けるには厚みが約15〜30mmの間(バネクランプの上下が平行に近い状態)で幅が80mm以上あり、奥行き30mm以上挟み込める場所でご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55186407
2020-06-09
用途:
クランプライトの交換用クランプとして。
建設業・工事業

バネも強くてしっかりしています。もう一回り大きさがあると他にもあ使い前があるかなと思います。

対象商品:
55186407
2020-03-27
用途:
仕事
その他業種

クリップ式、スタンドの樹脂製クランプが経年劣化のせいか、折れてしまったのでこちらの製品を取り付け復活、かなりバネ力が強いので期待してます。

対象商品:
55186407
2018-02-28
用途:
手元を照らすため。
サンラジオ電工 様

ステーしかついていないLEDランプをクリップライトとして使うため購入。クリップの力が強く使いやすい。あと1cm広く口がひらけば100点の商品。(現状は95点)

対象商品:
55186407
2019-08-09
用途:
屋外作業時の作業灯

固定用の蝶ネジが本体に当たってアームに水平にできない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする