OP-002 LED10W・20W投光器用マグネット 富士倉 55186416 OP-002 LED10W・20W投光器用マグネット 富士倉 55186416 OP-002 LED10W・20W投光器用マグネット 富士倉 55186416 OP-002 LED10W・20W投光器用マグネット 富士倉 55186416

LED10W・20W投光器用マグネット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55186416 品番OP-002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

金属部分に固定できて大変便利です。
マグネットにシリコンゴムカバーが付いているので、取り外しが便利です。

寸法(直径Φ×高さH)(mm)83×12(保護カバー含む) 対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・GP-101※1・AS-010・HX-101、20W製品 DN-002・AS-020、30W製品 AS-030) 寸法(幅W×長さL)(mm)(スペーサー)10×20
注意
※グランプシリーズ投光器GP-102(20W)はご使用できません。
※あくまでも仮止めとしてご使用下さい。長時間ご使用されますと落下につながります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55186416
2017-09-20
用途:
梱包作業時
運輸・通信業

鉄骨の柱にLED照明を固定しましたが、マグネットも強く安定して固定できました。

1人が参考にしています
対象商品:
55186416
2017-09-01
用途:
エンジンルーム内で
交告モータース 様

軽めの10Wの投光器で使用しているがいまいち磁力が足りない感じがする。

対象商品:
55186416
2017-05-06
用途:
キャリアカーの作業灯のベースとして
有限会社橋本自動車 様

しっかり固定されて作業効率があがりました、満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする