曜日別特売
97837-53109 クリーナー&ワックス LAVEN(ラベン) 55186513

クリーナー&ワックス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(100mL)
内容量1本(100mL)注文コード55186513品番97837-53109
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

LAVENクリーナー&ワックスはヘルメットに直接スプレーして虫の死骸や排気ガスの汚れを落とし、美しいツヤを出します。

用途
2輪車用ヘルメットの汚れ落とし・ツヤ出し
使用方法
(1)使用前に容器の中に入っている撹拌用のガラス玉がカラカラと軽い音を立てるまでよく振ってください。
(2)噴射口の向きを確認し、ヘルメットから約20cm位離して軽くスプレーしてください。
(3)柔らかい布で塗り伸ばしてから軽く拭きあげてください。
(4)使用後はキャップをし、石けん等で手をよく洗ってください。
成分石油系溶剤、カルナバロウ、シリコンオイル、噴射剤他危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途: ヘルメットのメンテ
サービス業

泡タイプで使いやすい。綺麗に落ちます。ピカピカです。

対象商品 : 55186513
2021-11-03
用途: ヘルメットの掃除
サービス業

この商品はホントに綺麗になります。
ヘルメットワックスとしてはこれ一択ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする