新明和工業
新明和工業の 水中ポンプ
液面制御用ミニフロート
商品レビューを投稿する
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55186818
品番
MS21-6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
AC、DC30以下
ケーブル長(m)
6
使用温度(℃)
0〜60
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(ケーブル)
PVC
使用電流(A)
最大0.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100