エバラポンプ(荏原製作所)
エバラポンプ(荏原製作所)の 陸上ポンプ
S型片吸込み渦巻ポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55186906
品番
65SG63.7B
参考基準価格(税別)
¥525,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
吐出口径(Φmm)
65
吸込口径(Φmm)
65
電動機出力(kW)
3.7
電圧(V)
三相200/220
周波数(Hz)
60
吸込全揚程(m)
-6(20℃)
吐出量(m
3
/min)/全揚程(m)
0.28/27.5、0.56/22.0
設置場所
屋内
注意
製品が重量物の為、直送時の荷下ろしの際にフォークリフトなどが必要になる場合があり、お客様にてご用意して頂く必要がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000