曜日別特売

ねじ込み型FC製フート弁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
口径(Φmm)80
内容量1台注文コード55187308品番NFT-80
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
質量(kg)7寸法H(mm)239寸法L1(mm)98口径(Φmm)80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.69[7]寸法L2(mm)108接続JIS管用テーパねじ寸法H1(mm)125取扱液清水0~80℃材質(弁体)FC200/ゴム材質(弁座)CAC406寸法DM(mm)Φ186材質(弁箱)FC200材質(ストレーナ)SUS304

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする