並型フランジ式FC製スルース弁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
口径(Φmm)50
内容量1台注文コード55187448品番NSV(10)-50
参考基準価格(税別)¥72,900販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
質量(kg)11寸法L(mm)150口径(Φmm)50最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.37[14]接続JIS 10K形(並)寸法H1(mm)222取扱液清水0~120℃材質(弁体)FC200材質(弁座)CAC406寸法DM(mm)Φ140材質(弁箱)FC200材質(弁棒)C3604BD

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする