T-10 排水路ヒーター 八光電機 55187737

排水路ヒーター

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード55187737品番T-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,120

雪や氷による排水管、溝の詰まりを防止します。
ヒーター部の絶縁体は耐熱性・耐候性に優れたシリコーンゴムを使用し、その上からステンレス編組をかけて補強しています。

用途
ビル・工場などのルーフドレーンの凍結防止。
橋梁などの排水路の凍結防止。
といの凍結防止・つらら防止。
電圧(V)100長さ(m)(発熱体)10容量(W)200仕様(サーモスタット)バイメタル、(電源接続部形状)防水接地ゴムプラグ3P材質(ジョイントボックス)ABS樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55187737
2023-02-22
用途: ダクトの熱線
OKI建設建設業・工事業

ダクトの凍結防止のために購入しました。取り付けもしやすく扱いやすかったです。価格も手頃な値段で良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする