VA-64N22-2 ヴァンティアン 丁番パネル2連タイプ 22型 ループクロス 1200×1800 ヴァンテアンパネル 55187888

※寸法などイメージ画像です

VA-64N22-2 ヴァンティアン 丁番パネル2連タイプ 22型 ループクロス 1200×1800 ヴァンテアンパネル 55187888
VA-64N22-2 ヴァンティアン 丁番パネル2連タイプ 22型 ループクロス 1200×1800 ヴァンテアンパネル 55187888
VA-64N22-2 ヴァンティアン 丁番パネル2連タイプ 22型 ループクロス 1200×1800 ヴァンテアンパネル 55187888
VA-64N22-2 ヴァンティアン 丁番パネル2連タイプ 22型 ループクロス 1200×1800 ヴァンテアンパネル 55187888
VA-64N22-2 ヴァンティアン 丁番パネル2連タイプ 22型 ループクロス 1200×1800 ヴァンテアンパネル 55187888
VA-64N22-2 ヴァンティアン 丁番パネル2連タイプ 22型 ループクロス 1200×1800 ヴァンテアンパネル 55187888
VA-64N22-2 ヴァンティアン 丁番パネル2連タイプ 22型 ループクロス 1200×1800 ヴァンテアンパネル 55187888

ヴァンティアン 丁番パネル2連タイプ 22型 ループクロス 1200×1800

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送21日以内出荷とは
ベージュ
内容量1台注文コード55187888品番VA-64N22-2
参考基準価格(税別)¥157,400販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

2連タイプの丁番パネルです。美しいフォルムに加え、180°開く丁番付きのため開いて自立できるだけでなく、折り畳んでそのまま収納できるようになりました。
表面材がループクロスタイプなのでマジックテープが使えます。
様々な空間やスペースを簡単に仕切れるだけでなく、移動やコンパクトな収納も可能!
オプション部材の T 型ベースやキャスターベースを付けたままでも折り畳みができます。
別途ご購入となります。

用途公共施設や事務所などの簡易的かつ一時的な仕切りや掲示パネルとして仕様●パネルサイズW×H(mm):1200×1800●掲示面:ループクロス幅(mm)2400厚さ(mm)22ベージュ高さ(mm)1800タイプ22型グリーン購入法適合材質(パネル)パネル本体:芯材・ペーパーロールコア、表面材・両面チップ紙下地、クロス貼り/パネル本体枠材:アルミ押出型材/パネルコーナー:上部コーナー材(R):ABS樹脂製樹脂コーナー、下部コーナー材:アルミ枠材(留め切り加工) 止切加工
注意
※個人宅への配送は不可となりますので企業様名や法人様名・屋号をご明記ください。
※1階での引き渡しとなります(上位階への配送は対応できません)。
※お客様施工商品になります。
※2連パネル、3連パネルを直線もしくは直線に近い状態で使用される場合は、オプションのT型ベースまたはキャスターベース(2連用、3連用)が必要です。
※パネルのみとなりますのでオプション部材のパイプ・パネルクリップ・エンドキャップ・ベース各種などの部材を別途ご購入お願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする