曜日別特売
EAC-4LT ロバートショウサーモスタットEACシリーズ 八光電機 55188543

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロバートショウサーモスタットEACシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様銅保護管付きスイッチ動作温度上昇でON注文コード55188543品番EAC-4LT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

EA型のサーモスタットを特別に設計された金属ケースに納めました。
単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。

電圧(V)250スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません)寸法A(mm)-寸法D(mm)12仕様銅保護管付き材質(センサー・キャピラリー)銅、(ケース)亜鉛メッキ鋼板寸法B(mm)-接続(保護管)R1/2電気定格25A 250VAC(抵抗負荷)、13A 250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル10℃温度設定範囲(℃)15~120スイッチ動作温度上昇でON
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする