※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヴァンテアンパネル
ヴァンテアンパネルの パーティション
ヴァンテアンパネルの パーティション用アクセサリー
ヴァンテアン パネルシステム 円形ベース(オプション部材)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(mm)
300
注文コード
55188545
品番
B-300
参考基準価格(税別)
¥9,750
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
直径
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
パネルをしっかりと立たせるための円形のベースです。
36型・22型共通部材です。
用途
公共施設や事務所などの簡易的かつ一時的な仕切りや掲示パネルとして
仕様
●ベース形状:円盤(円形)
材質
スチールメラミン塗装
高さ(mm)
90
タイプ
ベース
仕上
塗装仕上げ
直径(mm)
300
関連資料:
組立説明書(0.31MB)
注意
※個人宅への配送は不可となりますので企業様名や法人様名・屋号をご明記ください。
※1階での引き渡しとなります(上位階への配送は対応できません)。
※お客様施工商品になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません