曜日別特売
MT-K ヴァンテアン パネルシステム マジックテープ(オプション部材) ヴァンテアンパネル 55188624

MT-K ヴァンテアン パネルシステム マジックテープ(オプション部材) ヴァンテアンパネル 55188624
MT-K ヴァンテアン パネルシステム マジックテープ(オプション部材) ヴァンテアンパネル 55188624

ヴァンテアン パネルシステム マジックテープ(オプション部材)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
内容量1袋(100個)注文コード55188624品番MT-K
参考基準価格(税別)¥2,120販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

パネル面を傷つけることなく、ポスター等の貼り付け移動が簡単にでき用途が広がるマジックテープです。
パネルの表面はソフトなループクロス状のため、マジックテープによって立体的なものもつけられます。
36型・22型共通部材となります。

用途
公共施設や事務所などの簡易的かつ一時的な仕切りや掲示パネルとして
形状角型寸法(mm)15×25タイプマジックテープ
注意
※個人宅への配送は不可となりますので企業様名や法人様名・屋号をご明記ください。
※1階での引き渡しとなります(上位階への配送は対応できません)。
※お客様施工商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする