ヴァンテアン パネルシステム マジックテープ(オプション部材)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55188640 品番 MT-T
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

パネル面を傷つけることなく、ポスター等の貼り付け移動が簡単にでき用途が広がるマジックテープです。
パネルの表面はソフトなループクロス状のため、マジックテープによって立体的なものもつけられます。
36型・22型共通部材となります。

用途公共施設や事務所などの簡易的かつ一時的な仕切りや掲示パネルとして 形状角型 寸法(mm)25×1000 タイプマジックテープ
注意
※個人宅への配送は不可となりますので企業様名や法人様名・屋号をご明記ください。
※1階での引き渡しとなります(上位階への配送は対応できません)。
※お客様施工商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする