ヴァンテアンパネル
ヴァンテアンパネルの パーティション
ヴァンテアンパネルの パーティション用アクセサリー
ヴァンテアン パネルシステム キャスター型ベース(オプション部材)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
●丁番パネ3連タイプ専用●ベース形状:キャスター付きベース
注文コード
55188728
品番
C-CTB450 3連
参考基準価格(税別)
¥31,780
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ヴァンティアン 丁番パネル専用のキャスターベースになります。
セット内容
キャスター付きベース×4個
用途
3連型専用
仕様
●丁番パネ3連タイプ専用●ベース形状:キャスター付きベース
材質
スチールメラミン塗装
タイプ
ベース
関連資料:
組立説明書(0.15MB)
注意
※個人宅への配送は不可となりますので企業様名や法人様名・屋号をご明記ください。
※1階での引き渡しとなります(上位階への配送は対応できません)。
※お客様施工商品になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません