FIELD CHAMP 26インチ6段折畳みマウンテンバイク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55188764 品番MG-FCP266GY
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

クールなマットカラーの26インチ折畳みマウンテンバイク。
6段変速付きでお好みに合わせた走行が可能!

用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。 仕様折畳みフレーム・6段変速 材質スチール 幅(mm)1720 質量(kg)約15.5 マットグレー 高さ(mm)990 奥行(mm)560 タイヤサイズ26インチ(26×1.95) 適応身長(cm)約152〜 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)95×56×84 サドルの高さ(mm)約780〜910 変速段数6
注意
※本品はMTBルック車です。一般道路専用のため、悪路などでのご使用はお避けください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする