LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 文房具
LION (ライオン事務器)の デスクマット
LION (ライオン事務器)の 既製デスクマット
バイオマスデスクマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55188816
品番
No.167-PBK
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
環境に配慮したバイオマスプラスチック配合タイプ。
仕様
光沢仕上、光学式マウス対応、非転写練り込み
材質
再生軟質塩化ビニール、下敷き:2mm厚グリーンマット(発泡PE)
厚さ(mm)
1.2
タイプ
グリーンマット付・バイオマス配合再生塩ビPBKタイプ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1590×690
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
(適応)1600×700
グリーン購入法
適合
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190319
バイオマス配合率(%)
15
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※一部反応しにくい光学式マウスもありますのでご注意ください。
※材質の特性上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する場合があります。
※コピートナーやインク、写真が転写しにくい加工を施していますが、コピーやプリンタの種類により、まれに転写する可能性がありますのでご注意ください。