LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 掲示用品
LION (ライオン事務器)の ディスプレイ用品
LION (ライオン事務器)の 額/額縁
賞状額 金ラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
収納サイズ
B4
注文コード
55188938
品番
R-B4判N
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・収納サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
吊紐・吊カン付
仕様
セット用紙寸法379×273mm
材質
フレーム:樹脂製、カバー:PETシート、裏板:MDF
寸法(mm)
424×318
質量(g)
455
収納サイズ
B4
グリーン購入法
適合