LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 掲示用品
LION (ライオン事務器)の ディスプレイ用品
LION (ライオン事務器)の 額/額縁
賞状額 金ラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
収納サイズ
A4
注文コード
55188947
品番
R-A4判N
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・収納サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
吊紐・吊カン付
仕様
セット用紙寸法309×222mm
材質
フレーム:樹脂製、カバー:PETシート、裏板:MDF
寸法(mm)
354×267
質量(g)
340
収納サイズ
A4
グリーン購入法
適合