曜日別特売
EGO2421600 EGOカムスイッチ 八光電機 55189146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EGOカムスイッチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード55189146品番EGO2421600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

2台または3台のヒーターの結線を変えることにより、出力(ワット数)を切り替えるスイッチです。
シャフトに取付けられたダイヤルを、決められた角度まで回すだけの簡単操作です。
取付けは、ネジ2本でパネルに固定するだけです。
大容量のヒーターに使用可能です。

スイッチ
[スイッチ位置-動作(A、B、Cは各ヒーターを示す)]
0(出力:0)-全OFF
3(出力:大)-A、B共にON
2(出力:中)-BのみON
1(出力:小)-AとBが直列
電圧(V)AC500/400/250タイプ単相用4段切替ヒーター2台用電気定格(抵抗負荷)AC500V 16A、AC400V 25A、AC250V 32A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする